Eriks

Gleitringdichtung BEO 010 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12411518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

219,50 €/ Stückexkl. MwSt

256,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
BEO
Einbaulänge montiert
20 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
13.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
13.4 mm
I4
6.6 mm