Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 095 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.146,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.340,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
76 mm
I4
14 mm
d8
4 mm