Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 085 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.100,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.287,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
109 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
76 mm
I4
14 mm
d8
4 mm