Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 080 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

744,00 €/ Stückexkl. MwSt

870,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
78 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
78 mm
I4
12 mm
d8
4 mm