Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

705,00 €/ Stückexkl. MwSt

824,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
99 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm