Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 065 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

711,50 €/ Stückexkl. MwSt

832,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
85 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
69 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
69 mm
I4
11 mm
d8
4 mm