Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 060 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

645,00 €/ Stückexkl. MwSt

754,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
80 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
59 mm
I4
11 mm
d8
4 mm