Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 055 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

628,00 €/ Stückexkl. MwSt

734,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
59 mm
I4
11 mm
d8
4 mm