Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 053 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

470,50 €/ Stückexkl. MwSt

550,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
59 mm
I4
11 mm
d8
4 mm