Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 050 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

571,00 €/ Stückexkl. MwSt

668,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
50.5 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
50.5 mm
I4
9.5 mm
d8
4 mm