Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 048 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

456,50 €/ Stückexkl. MwSt

534,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
51 mm
I4
9 mm
d8
4 mm