539,50 €/ Stückexkl. MwSt
631,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEBSL |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Typ | BEBSL |
Einbaulänge montiert | 60 mm |
Außendurchmesser Rotor | 61 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 63 mm |
Einbaulänge Rotor | 51 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 45 mm |
d7 | 63 mm |
d3 | 61 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 9 mm |
d8 | 4 mm |