Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 043 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

539,50 €/ Stückexkl. MwSt

631,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
51 mm
I4
9 mm
d8
4 mm