Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 028 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

398,00 €/ Stückexkl. MwSt

465,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
49.1 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
42.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm