Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 024 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

380,00 €/ Stückexkl. MwSt

444,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
49.1 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
42.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm