Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 024 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

292,50 €/ Stückexkl. MwSt

342,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
49.1 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
42.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm