Eriks

Gleitringdichtung BEBSL 014 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

240,00 €/ Stückexkl. MwSt

280,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBSL
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BEBSL
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm