Eriks

Gleitringdichtung BEBS 090 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

841,50 €/ Stückexkl. MwSt

984,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
114 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
76 mm
I4
14 mm