Eriks

Gleitringdichtung BEBS 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

602,00 €/ Stückexkl. MwSt

704,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
78 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
78 mm
I4
12 mm