Eriks

Gleitringdichtung BEBS 068 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

551,50 €/ Stückexkl. MwSt

645,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm