Eriks

Gleitringdichtung BEBS 065 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

558,00 €/ Stückexkl. MwSt

652,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
85 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
69 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
69 mm
I4
11 mm