Eriks

Gleitringdichtung BEBS 060 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

435,00 €/ Stückexkl. MwSt

508,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
80 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
59 mm
I4
11 mm