Eriks

Gleitringdichtung BEBS 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

424,50 €/ Stückexkl. MwSt

496,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
59 mm
I4
11 mm