Eriks

Gleitringdichtung BEBS 053 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

446,00 €/ Stückexkl. MwSt

521,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
59 mm
I4
11 mm