355,00 €/ Stückexkl. MwSt
415,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEBS |
Wellendurchmesser | 53 mm |
Typ | BEBS |
Einbaulänge montiert | 70 mm |
Außendurchmesser Rotor | 69 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 73 mm |
Einbaulänge Rotor | 59 mm |
Einbaulänge Stator | 11 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d3 | 69 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 11 mm |