Eriks

Gleitringdichtung BEBS 045 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

333,00 €/ Stückexkl. MwSt

389,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
51 mm
I4
9 mm