Eriks

Gleitringdichtung BEBS 033 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

330,50 €/ Stückexkl. MwSt

386,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
47.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm