Eriks

Gleitringdichtung BEBS 024 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

242,00 €/ Stückexkl. MwSt

283,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm