Eriks

Gleitringdichtung BEBS 020 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

254,50 €/ Stückexkl. MwSt

297,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
34 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm