Eriks

Gleitringdichtung BEBS 018 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

272,50 €/ Stückexkl. MwSt

318,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm