253,00 €/ Stückexkl. MwSt
296,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEBS |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Typ | BEBS |
Einbaulänge montiert | 45 mm |
Außendurchmesser Rotor | 32 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 33 mm |
Einbaulänge Rotor | 37.5 mm |
Einbaulänge Stator | 7.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 32 mm |
l1 | 37.5 mm |
I4 | 7.5 mm |