Eriks

Gleitringdichtung BEBS 016 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

186,50 €/ Stückexkl. MwSt

218,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm