Eriks

Gleitringdichtung BEBS 012 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

170,50 €/ Stückexkl. MwSt

199,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEBS
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BEBS
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
22 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm