Eriks

Gleitringdichtung BEB 100 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

887,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.037,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEB
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BEB
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
124 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
76 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
76 mm
I4
14 mm