Eriks

Gleitringdichtung BEB 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

540,50 €/ Stückexkl. MwSt

632,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEB
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BEB
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
99 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm