Eriks

Gleitringdichtung BEB 070 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

443,50 €/ Stückexkl. MwSt

518,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEB
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
BEB
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm