Eriks

Gleitringdichtung BEB 050 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

319,00 €/ Stückexkl. MwSt

373,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEB
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BEB
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
50.5 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
50.5 mm
I4
9.5 mm