Eriks

Gleitringdichtung BEB 038 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

361,50 €/ Stückexkl. MwSt

422,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEB
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BEB
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
54 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
46 mm
I4
9 mm