Eriks

Gleitringdichtung BEB 024 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

274,00 €/ Stückexkl. MwSt

320,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEB
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BEB
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
42.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm