Eriks

Gleitringdichtung BEB 020 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEB
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BEB
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
34 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm