Eriks

Gleitringdichtung BEB 010 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

156,00 €/ Stückexkl. MwSt

182,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEB
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
BEB
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm