Eriks

Gleitringdichtung BEASL 095 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.146,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.340,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
51 mm
I4
14 mm
d8
4 mm