1.049,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.227,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEASL |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Typ | BEASL |
Einbaulänge montiert | 65 mm |
Außendurchmesser Rotor | 114 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 115 mm |
Einbaulänge Rotor | 51 mm |
Einbaulänge Stator | 14 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 90 mm |
d7 | 115 mm |
d3 | 114 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 14 mm |
d8 | 4 mm |