Eriks

Gleitringdichtung BEASL 075 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

653,50 €/ Stückexkl. MwSt

764,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
99 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
48.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm