Eriks

Gleitringdichtung BEASL 070 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

627,00 €/ Stückexkl. MwSt

733,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
48.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm