Eriks

Gleitringdichtung BEASL 065 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

589,50 €/ Stückexkl. MwSt

689,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
85 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm