Eriks

Gleitringdichtung BEASL 058 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

484,50 €/ Stückexkl. MwSt

566,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm