Eriks

Gleitringdichtung BEASL 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

628,00 €/ Stückexkl. MwSt

734,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm