Eriks

Gleitringdichtung BEASL 053 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

493,50 €/ Stückexkl. MwSt

577,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm