Eriks

Gleitringdichtung BEASL 050 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

441,50 €/ Stückexkl. MwSt

516,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
38 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
38 mm
I4
9.5 mm
d8
4 mm